NIEDAX - Gousset en T 180° 4 trous, STRUT 41, finition GC - 678024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - plaque de tête à visser
angle - 90...90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986780244
Réf. Sonepar
00085678024
Réf. Fournisseur
678024
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
90...90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à une fixation sur console:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour confection de structure avec rail Strut 41


