NIEDAX - Gousset en T 180°, pour C35x35, Gamme SU 35, finition EZ - 019706
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - plaque de tête à visser
angle - 90...90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980197062
Réf. Sonepar
00085019706
Réf. Fournisseur
019706
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à:
profilé en C
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
90...90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à une fixation sur console:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour confection de structure avec profil C35x35