NIEDAX - Gousset S150U rapide, finition ZM - 758206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987582069
Réf. Sonepar
07145758206
Réf. Fournisseur
758206
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Fixation rapide sans boulons, à l'aide d'un maillet, sécurisation possible avec une goupille M8.


