NIEDAX - Gousset S150U rapide, SZ - 757206

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987572060

Réf. Sonepar

07145757206

Réf. Fournisseur

757206

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Gousset S150U rapide, pour réalisation de montages en pendard avec le montant S150U, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Fixation rapide sans boulons, à l'aide d'un maillet, sécurisation possible avec une goupille M8.