NIEDAX - Jonction de fond de dalle à ergots JDF, 147, ZM - 404063

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 147...147 mm

  • modèle - baguette de joint

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984040630

Réf. Sonepar

00122404063

Réf. Fournisseur

404063

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

147...147 mm

modèle:

baguette de joint

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

autre

type de raccordement:

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

100 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Jonction de fond de dalle à ergots JDF. Largeur 147, finition ZM

Les Atouts de l'article:

Jonction parfaite des fond de Dalles