NIEDAX - Jonction de fond de dalle à ergots JDF, 195, SZ - 402064

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 195...195 mm

  • modèle - baguette de joint

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984020649

Réf. Sonepar

00122402064

Réf. Fournisseur

402064

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

195...195 mm

modèle:

baguette de joint

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

longueur:

100 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

24...99 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

Jonction de fond de dalle à ergots JDF. Largeur 195, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

Jonction parfaite des fond de Dalles