NIEDAX - Jonction de fond de dalle FD, largeur 100, SZ - 013902
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 99...99 mm
modèle - baguette de joint
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980139024
Réf. Sonepar
00085013902
Réf. Fournisseur
013902
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
99...99 mm
modèle:
baguette de joint
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
58 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
27...99 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Jonction de fond de dalle FD pour tout type de dalles, rigidifie le chemin de câbles au droit des éclisses. Compatible avec les éclisses emboîtables EE et les éclisses cornières EC.