NIEDAX - Kit d'éclissage rapide U20/U30, EZ - 552050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm
modèle - connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614985520506
Réf. Sonepar
00085552050
Réf. Fournisseur
552050
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
connecteur longitudinal/coudé
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
longueur:
24 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
30...105 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Eclisse pour assemblages droits, virages, tés et croix