NIEDAX - Kit plot béton 80x140x140, PVC, avec support pour fixation des CDC Fil - 088296

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • longueur - 140 mm

  • largeur - 140 mm

  • épaisseur - 75 mm

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980882968

Réf. Sonepar

07145088296

Réf. Fournisseur

088296

Réf. Commerciale

NIEDAX

couleur:

autre

longueur:

140 mm

largeur:

140 mm

épaisseur:

75 mm

matériau:

autre

Kit composé d'un plot béton 80x140x140 revêtu PVC, avec support intégré fixé par vis TRL pour fixation rapide des chemins de câbles fil

Les Atouts de l'article:

Plot béton recouvert de PVC pour supporter le chemin de câbles en fil sur les terrasses ou au sol sans perçage. Accessoire gain de temps intégré pour la fixation rapide et sans visserie des chemins de câbles fil.