NIEDAX - Manchon pour tige filetée, M10x30, EZ - 023202

CopieCopie
NIEDAX - Manchon pour tige filetée, M10x30, EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • longueur - 30 mm

  • type de filetage - métrique

  • dimension - 10 mm

  • filetage à vis sur toute la longueur - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980232022

Réf. Sonepar

00085023202

Réf. Fournisseur

023202

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

longueur:

30 mm

type de filetage:

métrique

dimension:

10 mm

filetage à vis sur toute la longueur:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

autre

Manchon de raccordement pour tige filetée M10x30, finition EZ

Les Atouts de la gamme:

Manchons permettant de rallonger les tiges filetées sur chantier.