NIEDAX - Manchon pour tige filetée, M6x18, EZ - 023200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 18 mm
type de filetage - métrique
dimension - 6 mm
filetage à vis sur toute la longueur - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614980232008
Réf. Sonepar
00085023200
Réf. Fournisseur
023200
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
longueur:
18 mm
type de filetage:
métrique
dimension:
6 mm
filetage à vis sur toute la longueur:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Manchons permettant de rallonger les tiges filetées sur chantier.