NIEDAX - Manchon pour tige filetée, M8x24, EZ - 023201
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
longueur - 24 mm
type de filetage - métrique
dimension - 8 mm
filetage à vis sur toute la longueur - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boulonnerie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614980232015
Réf. Sonepar
00085023201
Réf. Fournisseur
023201
Réf. Commerciale
NIEDAX
matériau:
acier
longueur:
24 mm
type de filetage:
métrique
dimension:
8 mm
filetage à vis sur toute la longueur:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Manchons pour rallonger les tiges filetées sur chantier.


