NIEDAX - Montant IPN perforé I 80, longueur 3m, GC - 701912
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
hauteur - 42 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - section en I
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987019121
Réf. Sonepar
07145701912
Réf. Fournisseur
701912
Marque
NIEDAX
largeur:
80 mm
hauteur:
42 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
section en I
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
18 kg
épaisseur de matériau:
0 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
âme perforée
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Montant IPN 80 pour confection de pendard lourd ou de structure sur chantier


