NIEDAX - Montant IPN perforé I 80, longueur 6m, GC - 701913

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 80 mm

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - section en I

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987019138

Réf. Sonepar

07145701913

Réf. Fournisseur

701913

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

0 mm

hauteur:

80 mm

longueur:

6000 mm

forme de profilé:

section en I

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

36 kg

épaisseur de matériau:

0 mm

modèle:

profil double

type de perforation:

âme perforée

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Montant IPN perforé I 80, largeur 80 mm, longueur 6000 mm, perforations oblongs 13x75 mm, finition GC08/12/2023 Attention grande longueur, nous contacter impérativement pour la livraison.

Les Atouts de l'article:

Montant IPN 80 pour confection de pendard lourd ou de structure sur chantier