NIEDAX - Paire d'éclisses VBI 80, GC, pour IPN 80 - 702202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - section en I
modèle - coupleur intérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987022022
Réf. Sonepar
07145702202
Réf. Fournisseur
702202
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à:
section en I
modèle:
coupleur intérieur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Paire d'éclisses VBI 80, boulonnerie incluse, finition GC Pour IPN 80.