NIEDAX - Patte multifonction PUF, inox 316L, pour largeur inférieure à 150 mm - 555036
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...100 mm
modèle - autre
fixation sur conduit - sans vis
traitement de la surface - autre
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614985550367
Réf. Sonepar
00085555036
Réf. Fournisseur
555036
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...100 mm
modèle:
autre
fixation sur conduit:
sans vis
traitement de la surface:
autre
matériau:
acier inoxydable
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
acier inoxydable (inox)
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Patte pour fixation de Cdc Fil MTC ou UF largeur 50 sur un support plat ou contre un mur.


