NIEDAX - Pendard HU 4530, gamme RS, longueur 400 mm, finition GC - 457668
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 30 mm
hauteur de profil - 45 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614984576689
Réf. Sonepar
07145457668
Réf. Fournisseur
457668
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
30 mm
hauteur de profil:
45 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
profilé en U
longueur:
401 mm
charge maximum supportée:
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.757 kg
Les Atouts de la gamme:
Système de supportage moyen 4530, pendard à utiliser avec les consoles KTAM ou S150U.


