NIEDAX - Pendard HU 4530, longueur 400 mm, finition GC - 710668

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 30 mm

  • hauteur de profil - 45 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987106685

Réf. Sonepar

07145710668

Réf. Fournisseur

710668

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de profil:

30 mm

hauteur de profil:

45 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

longueur:

401 mm

modèle:

profilé en U

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

0.757 kg

Pendard HU 4530, longueur 400 mm, finition GC. Compatible consoles KTAM.

Les Atouts de l'article:

Système de supportage moyen 4530, pendard à utiliser avec les consoles KTA.