NIEDAX - Pendard HU 4530, longueur 500 mm, finition GC - 710669

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 30 mm

  • hauteur de profil - 45 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614987106692

Réf. Sonepar

07145710669

Réf. Fournisseur

710669

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de profil:

30 mm

hauteur de profil:

45 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

profilé en U

longueur:

501 mm

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

0.891 kg

Pendard HU 4530, longueur 500 mm, finition GC. Supportage moyen compatible consoles KTAM, S150U et KTA. Pour fixation directe plafond ou sur poutrelle métallique.

Les Atouts de la gamme:

Système de supportage moyen 4530, pendard à utiliser avec les consoles KTA.