NIEDAX - Pendard HU 4530, longueur 700 mm, finition GC - 710671

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 30 mm

  • hauteur de profil - 45 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614987106715

Réf. Sonepar

07145710671

Réf. Fournisseur

710671

Marque

NIEDAX

largeur de profil:

30 mm

hauteur de profil:

45 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

profilé en U

longueur:

705 mm

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.166 kg

Pendard HU 4530, longueur 700 mm, finition GC. Supportage moyen compatible consoles KTAM, S150U et KTA. Pour fixation directe plafond ou sur poutrelle métallique.

Les Atouts de la gamme:

Système de supportage moyen 4530, pendard à utiliser avec les consoles KTA.