NIEDAX - Pendard HU 4530, longueur 800 mm, finition GC - 710672

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 30 mm

  • hauteur de profil - 45 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987106722

Réf. Sonepar

07145710672

Réf. Fournisseur

710672

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de profil:

30 mm

hauteur de profil:

45 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

profilé en U

longueur:

805 mm

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.3 kg

Pendard HU 4530, longueur 800 mm, finition GC. Supportage moyen compatible consoles KTAM, S150U et KTA. Pour fixation directe plafond ou sur poutrelle métallique.

Les Atouts de la gamme:

Système de supportage moyen 4530, pendard à utiliser avec les consoles KTA.