NIEDAX - Pendard HU 5050, 200 mm, GC, perforé 3 faces. - 708325

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 50 mm

  • hauteur de profil - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987083252

Réf. Sonepar

07145708325

Réf. Fournisseur

708325

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de profil:

50 mm

hauteur de profil:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

profilé en U

longueur:

200 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

0.9 kg

Pendard HU 5050, longueur 200 mm, finition GC, pour charges lourdes nécessitant notamment des montages multidirectionnels.

Les Atouts de la gamme:

Pendard Simple ou double pour consoles KTA, KTAM, S150U.