NIEDAX - Pendard HU 5050, 800 mm, GC, perforé 3 faces. - 708331
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 50 mm
hauteur de profil - 50 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987083313
Réf. Sonepar
07145708331
Réf. Fournisseur
708331
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de profil:
50 mm
hauteur de profil:
50 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
profilé en U
longueur:
800 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
2.33 kg
Les Atouts de la gamme:
Pendard Simple ou double pour consoles KTA, KTAM, S150U.