NIEDAX - Pendard HU 5050, 900 mm, GC, perforé 3 faces. - 708332

CopieCopie
NIEDAX - Pendard HU 5050, 900 mm, GC, perforé 3 faces.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 50 mm

  • hauteur de profil - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987083320

Réf. Sonepar

07145708332

Réf. Fournisseur

708332

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de profil:

50 mm

hauteur de profil:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

longueur:

900 mm

modèle:

profilé en U

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

2.56 kg

Pendard HU 5050, longueur 900 mm, finition GC, pour charges lourdes

Les Atouts de l'article:

Pendard Simple ou double pour consoles KTA, KTAM, S150U.