NIEDAX - Pendard HUF 50x50 longueur 600 mm, finition GC - 701726

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 50 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3614987017264

Réf. Sonepar

07145701726

Réf. Fournisseur

701726

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de profil:

50 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

autre

longueur:

600 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

0.95 kg

Pendard HUF, hauteur 50 mm, largeur 50 mm, longueur 600 mm, GC. Compatible consoles KTUL, KTUM et KTDL. Pour montages simples ou symétriques (avec entretoise UD 24). Pour insérer l'embout K50, laisser l'extrémité libre sur 50 mm.

Les Atouts de la gamme:

Pendard Simple ou double pour consoles, KTUM, KTDL KTUL.