NIEDAX - Pendard HUF 50x50 longueur 700 mm, finition GC - 701727
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 50 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987017271
Réf. Sonepar
07145701727
Réf. Fournisseur
701727
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
50 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
autre
longueur:
700 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.09 kg
Les Atouts de la gamme:
Pendard Simple ou double pour consoles, KTUM, KTDL KTUL.


