NIEDAX - Pendard IPN HI 80, longueur 1000 mm, GC - 701888
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 80 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
modèle - section en I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987018889
Réf. Sonepar
07145701888
Réf. Fournisseur
701888
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
80 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
section en I
longueur:
1006 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
6.6 kg
Les Atouts de la gamme:
Pendard lourd Simple ou double pour consoles KTT.


