NIEDAX - Pendard IPN HI 80, longueur 1500 mm, GC - 701893

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 80 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

  • longueur - 1506 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987018933

Réf. Sonepar

07145701893

Réf. Fournisseur

701893

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de profil:

80 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

longueur:

1506 mm

modèle:

section en I

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

9.6 kg

Pendard HI 80, gamme IPN 80, largeur 80 mm, longueur 1500 mm, perforations oblongs 13x75 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Pendard lourd Simple ou double pour consoles KTT.