NIEDAX - Pendard IPN HI 80, longueur 2000 mm, GC - 701898

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 200 mm

  • hauteur de profil - 80 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987018988

Réf. Sonepar

07145701898

Réf. Fournisseur

701898

Marque

NIEDAX

largeur de profil:

200 mm

hauteur de profil:

80 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

section en I

longueur:

2000 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

12.6 kg

Pendard HI 80, largeur 80 mm, longueur 2 m, perforations 13x75 mm, GC. Montage des consoles à l'aide de fixations sur IPN. Pour une fixation correcte de l'embout SKI 80, veiller à laisser 50 mm libres à l'extrémité du pendard.

Les Atouts de la gamme:

Pendard lourd Simple ou double pour consoles KTT.