NIEDAX - Pendard IPN HI 80, longueur 800 mm, GC - 701886
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 80 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
modèle - section en I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987018865
Réf. Sonepar
07145701886
Réf. Fournisseur
701886
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
80 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
section en I
longueur:
806 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
5.4 kg
Les Atouts de la gamme:
Pendard lourd Simple ou double pour consoles KTT.


