Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Pendard STRUT 41x41, longueur 1000 mm, GC - 678432

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 41 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986784327

Réf. Sonepar

00085678432

Réf. Fournisseur

678432

Marque

NIEDAX

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

41 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

profilé en C

longueur:

1000 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

3.149 kg

Pendard STRUT 41x41, longueur 1000 mm, perforations oblongs 9x18 mm ou 13x30 mm, finition GC Compatible tôle et fil

Les Atouts de la gamme:

Pendard Simple Strut 41x41 pour consoles Strut 41, S150U, KTA, KTAM.