NIEDAX - Pendard STRUT 41x41, longueur 1500 mm, GC - 678424
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 41 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3614986784242
Réf. Sonepar
00085678424
Réf. Fournisseur
678424
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
41 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
profilé en C
longueur:
1500 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
4.355 kg
Les Atouts de la gamme:
Pendard Simple Strut 41x41 pour consoles Strut 41, S150U, KTA, KTAM.


