NIEDAX - Pendard STRUT C 41x21, longueur 500 mm, finition SZ - 677705

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 41 mm

  • hauteur de profil - 20 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986777053

Réf. Sonepar

00085677705

Réf. Fournisseur

677705

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de profil:

41 mm

hauteur de profil:

20 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

modèle:

profilé en C

longueur:

520 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

1.126 kg

Pendard STRUT C 41x21, longueur 500 mm, perforations oblong 9x30 mm, finition SZ. Compatible tôle et fil

Les Atouts de la gamme:

Pendard moyen Simple Strut 41x41 pour consoles Strut 41.