NIEDAX - Pendard STRUT C 41x21, longueur 800 mm, finition SZ - 677708
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 20 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986777084
Réf. Sonepar
00085677708
Réf. Fournisseur
677708
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
20 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
modèle:
profilé en C
longueur:
820 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.65 kg
Les Atouts de la gamme:
Pendard moyen Simple Strut 41x41 pour consoles Strut 41.


