NIEDAX - Pendard STRUT double 41x82, longueur 500 mm, GC - 678129
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 82 mm
hauteur de profil - 82 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986781296
Réf. Sonepar
00085678129
Réf. Fournisseur
678129
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de profil:
82 mm
hauteur de profil:
82 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
modèle:
profil en U bilatéral
longueur:
500 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
3.036 kg
Les Atouts de la gamme:
Pendard lourd double Strut 41x82 pour consoles Strut 41, S150U, KTA, KTAM.