NIEDAX - Pendard STRUT double 41x82, longueur 800 mm, GC - 678131

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 82 mm

  • hauteur de profil - 82 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614986781319

Réf. Sonepar

00085678131

Réf. Fournisseur

678131

Marque

NIEDAX

largeur de profil:

82 mm

hauteur de profil:

82 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

modèle:

profil en U bilatéral

longueur:

800 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

4.574 kg

Pendard STRUT double 41x82, longueur 800 mm, finition GC. Compatible chemins de câbles tôle et fil. Supportage lourd.

Les Atouts de la gamme:

Pendard lourd double Strut 41x82 pour consoles Strut 41, S150U, KTA, KTAM.