NIEDAX - Pendard UFL-50, longueur utile 500 mm, inox 316L - 750007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 56 mm

  • hauteur de profil - 20 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987500070

Réf. Sonepar

00085750007

Réf. Fournisseur

750007

Marque

NIEDAX

largeur de profil:

56 mm

hauteur de profil:

20 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

modèle:

autre

longueur:

565 mm

charge maximum supportée:

0.4 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

poids:

0.86 kg

Pendard UFL-50, longueur utile 500 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition inox 316L. Compatible dalles perforées et fil

Les Atouts de la gamme:

Supportage Universel UFL confection de pendard léger sur chantier

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR