NIEDAX - Pendard UFL-50, longueur utile 500 mm, SZ - 747007

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de profil - 56 mm

  • hauteur de profil - 20 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987470076

Réf. Sonepar

00085747007

Réf. Fournisseur

747007

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de profil:

56 mm

hauteur de profil:

20 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

modèle:

autre

longueur:

565 mm

charge maximum supportée:

0.4 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

poids:

0.86 kg

Pendard UFL-50, longueur utile 500 mm, perforations oblongs 8.5x25 mm et 11x25 mm, finition SZ. Compatible dalles perforées et fil

Les Atouts de la gamme:

Supportage Universel UFL confection de pendard léger sur chantier