NIEDAX - Pendard UFL-50, longueur utile 500 mm, ZM - 748007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de profil - 56 mm
hauteur de profil - 20 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987480075
Réf. Sonepar
00085748007
Réf. Fournisseur
748007
Marque
NIEDAX
largeur de profil:
56 mm
hauteur de profil:
20 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
autre
modèle:
autre
longueur:
565 mm
charge maximum supportée:
0.4 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
0.86 kg
Les Atouts de la gamme:
Supportage Universel UFL confection de pendard léger sur chantier


