Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Petite éclisse U20, inox 316L. A utiliser avec la contre éclisse U30 - 555042

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

  • couleur - autre

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985550428

Réf. Sonepar

00085555042

Réf. Fournisseur

555042

Marque

NIEDAX

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

autre

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Petite éclisse U 20, finition inox 316L. A utiliser avec la contre éclisse U30 pour assemblages droits ou coudés sur chemins de câbles fil