NIEDAX - Pince à poutrelle PP12, fixation sur IPN, EZ - 678377
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec filetage intérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 13
adapté à l'épaisseur de bride - 26...26 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614986783771
Réf. Sonepar
00085678377
Réf. Fournisseur
678377
Marque
NIEDAX
modèle:
avec filetage intérieur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
13
adapté à l'épaisseur de bride:
26...26 mm
montage horizontal:
Non
montage vertical:
Oui
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
13 mm
diamètre du tube/câble:
13...0 mm
Les Atouts de la gamme:
Pour accrochage de tige filetée sur poutrelle métallique horizontale.


