NIEDAX - Plaque de tête double KUGPK 5050, GC, pour rail U 5050 - 702161
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à visser
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987021612
Réf. Sonepar
07145702161
Réf. Fournisseur
702161
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à visser
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre


