NIEDAX - Plaque de tête KU 4530, finition GC - 710591

CopieCopie
NIEDAX - Plaque de tête KU 4530, finition GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - plaque de tête à visser

  • angle - 90...90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987105916

Réf. Sonepar

07145710591

Réf. Fournisseur

710591

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en U

modèle:

plaque de tête à visser

angle:

90...90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Plaque de tête KU 4530, finition GC. Livrée avec boulons. Pour réalisation de montages en pendard avec le rail U 4530.

Les Atouts de l'article:

Système de supportage moyen 4530, plaque de tête livrée avec ses boulons. Pour fixation directe au plafond, à utiliser avec le rail U4530 et les consoles KTA.