NIEDAX - Plaque de tête KUDP 4530, finition GC - 710730
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - plaque de tête à serrer
angle - 90...90 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987107309
Réf. Sonepar
07145710730
Réf. Fournisseur
710730
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à:
profilé en U
modèle:
plaque de tête à serrer
angle:
90...90 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Système de supportage moyen 4530, plaque de tête KUDP 4530, pour fixation sur poutrelle métallique, en utilisation avec le rail U 4530 et les consoles KTA.