NIEDAX - Plaque de tête orientable KIGV 80, GC, pour rail I 80 - 702113
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - section en I
modèle - plaque de tête à visser
angle - 50...50 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987021131
Réf. Sonepar
07145702113
Réf. Fournisseur
702113
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à:
section en I
modèle:
plaque de tête à visser
angle:
50...50 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à une fixation sur console:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre