NIEDAX - Plaque de tête STRUT 41, GC85µ - 026071

CopieCopie
NIEDAX - Plaque de tête STRUT 41, GC85µ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - plaque de tête à visser

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260711

Réf. Sonepar

07145026071

Réf. Fournisseur

026071

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en C

modèle:

plaque de tête à visser

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à une fixation sur console:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Plaque de tête STRUT 41, pour montages en pendard, finition GC85µ