NIEDAX - Plat Perforé A521, 25x3.00, perforations 6.5x30, 3m, GC - 013150

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil plat

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980131509

Réf. Sonepar

00085013150

Réf. Fournisseur

013150

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

25 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil plat

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

1.56 kg

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

6.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Plat Perforé, A521, largeur 25 mm, épaisseur 3.00 mm, longueur 3 m, finition GC Perforations 6.5x30 mm

Les Atouts de l'article:

Plat perforé avec oblongs 6.5x30 pour toutes applications