NIEDAX - Plat Perforé A521, 25x3.00, perforations 6.5x30, 3m, SZ - 013050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980130502
Réf. Sonepar
00085013050
Réf. Fournisseur
013050
Marque
NIEDAX
largeur:
25 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
1.5 kg
épaisseur de matériau:
3 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
6.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de la gamme:
Plat perforé avec oblongs 6.5x30 pour toutes applications


