NIEDAX - Plat Perforé A521, 30x3.00, perforations 6.5x30, 3m, inox 304L - 313051

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profil plat

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier résistant à la rouille et aux acides

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614983130516

Réf. Sonepar

00085313051

Réf. Fournisseur

313051

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

30 mm

longueur:

3000 mm

forme de profilé:

profil plat

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

6.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

autre

Plat Perforé, A521, largeur 30 mm, épaisseur 3.00 mm, longueur 3 m, perforations 6.5x30 mm, finition inox 304L

Les Atouts de la gamme:

Plat perforé avec oblongs 6.5x30 pour toutes applications