NIEDAX - Plat Perforé A523, 24x1.75, 3m, SZ - 013251
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 24 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614980132513
Réf. Sonepar
00085013251
Réf. Fournisseur
013251
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
24 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
poids:
0.81 kg
épaisseur de matériau:
1.75 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
6.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Plat perforé avec oblongs 7x25 pour toutes applications